Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Bürodrehstuhl "Point 80", schwarz (70818002)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topstar Bürodrehstuhl "Point 80", schwarz (70818002)
Topstar Bürodrehstuhl "Point 80", schwarz (70818002)
Artikel-Nr.:
     505-70818002
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     8180 G20
EAN/GTIN:
     4014296542164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Topstar Bürodrehstuhl "Point 80", schwarz
Bezug: 100 % Poylpropylen, Spezial-Muldensitz mit Becken-
stütze, konturengeformte Rückenlehne, stufenlos verstellbar,
Sitzmaße: (B)480 x (T)440 x (H)420 - 550 mm, Lehnenhöhe:
600 mm, Komfort-Permanentmechanik, Sicherheits-Doppelrollen,
Tragkraft: 110 kg

stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift

optionale Armlehnen fest: Typ 'SU' (70702900)
optionale Armlehnen höhenverstellbar: Typ 'U2' (70699912)
optionale Hartbodenrollen: 70699950

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 98,69*
€ 117,85*
1 Tag
9
€ 5,45*
ab € 98,78*
€ 117,97*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 100,01*
€ 118,51*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 100,35*
€ 119,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 101,59*
€ 120,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,96*
€ 142,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,64*
€ 138,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,46*
€ 135,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,30*
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,80*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,61*
Zubehör
k.A.
N-08F1608-NS
ab € 646,80*
Zubehör
k.A.
N-08F1608-OS
ab € 646,89*
Zubehör
k.A.
N-08F1208-NS
ab € 633,96*
Zubehör
k.A.
N-08F1208-OS
ab € 635,87*
Zubehör
k.A.
N-08F1808-NS
ab € 664,08*
Zubehör
k.A.
N-08F1808-OS
ab € 666,76*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,76*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 34,26*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 38,5068*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 39,90*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 36,86*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-AS
ab € 601,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.