Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-70722501 Herst.-Nr.: 72250 D10T EAN/GTIN: 4014296161518 |
| | |
|
| | |
| Topstar Arbeitsdrehstuhl "TEC 50 Counter", schwarz Bezug: 88 % PVC, 12 % Baumwolle, Spezial-Muldensitz, stabiles Polyamid-Fußkreuz mit Fußring und Fußgleitern, Sitzmaße: (B)460 x (T)440 x (H)590 - 840 mm, Lehnenhöhe: 430 mm, Tragkraft: 110 kg (72250 D10T) optionale Armlehne: Typ C (70699700) optionale Armlehne: Typ E (70609900) optionale Armlehne: Typ H höhenverstellbar (70697010) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Hochstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bürostuhl topstar kunstleder, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl kunstleder, Stühle & Hocker, Arbeitsstühle |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,26* | € 143,57* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 123,34* | € 145,62* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 124,58* | € 146,31* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,71* | € 149,53* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 132,78* | € 159,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|