Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAULexpress Paketwaage, sep. Bedienpult, Tragkraft: 120 kg (62060260)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAULexpress Paketwaage, sep. Bedienpult, Tragkraft: 120 kg (62060260)
MAULexpress Paketwaage, sep. Bedienpult, Tragkraft: 120 kg (62060260)
Artikel-Nr.:
     505-62060260
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     17992-09
EAN/GTIN:
     4002390042406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
maul paketwaage
paketwaage
MAULexpress Paketwaage, sep. Bedienpult, Tragkraft: 120 kg
Gehäuse aus Metall, Batteriebetrieb, Kabellänge: 1,5 m,
Maße Pult: 180 x 90 x 38 mm, Wiegefläche: 270 x 270 mm,
mit Abschaltautomatik, automatische Nullstellung
(17992-09)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: paketwaage - 300 kg / 50 g, Waagen, Paketwaagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 4,95*
ab € 103,02*
€ 124,02*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 113,51*
€ 136,82*
3 Tage
3
€ 2,90*
ab € 120,11*
€ 144,56*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 121,44*
€ 146,22*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 149,66*
€ 178,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,62*
€ 212,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,18*
€ 206,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,83*
€ 196,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,83*
€ 184,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,66*
€ 178,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 149,66* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.