Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-61000233 Herst.-Nr.: 41-5010.680 EAN/GTIN: 7612176078290 |
| | |
|
| | |
| Hansa Architektenleuchte LED Manhattan, mit Klemme, chrom Leistung: 5 W, gewichteter Energieverbrauch: 5 kWh/1000 h, Lichtstrom: 400 Lumen, Farbtemperatur: 5000K neutralweiß max. Beleuchtungsstärke: 935 Lux (40 cm), Lebensdauer 20000h Energieeffizienzklasse Lichtquelle: F, auswechslebar (41-5010.680) Ausladung: max. 600 mm, Höhe: max. 700 mm, Armlänge: 370 x 370 mm, mit Klemme mit Spannweite: 5 - 50 mm, Durchmesser Leuchtenkopf: 166 mm, Eurostecker Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 34,81* | € 46,35* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 33,62* | € 46,35* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 37,29* | € 49,50* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 38,04* | € 52,08* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,08* | € 53,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|