Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte Manhattan chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Tischleuchte Manhattan chrom
LED Tischleuchte Manhattan chrom
LED Tischleuchte Manhattan chrom
Energieeffizienzlabel
Logo
Artikel-Nr.:
     181-41-5010.680
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     41-5010.680
EAN/GTIN:
     7612176078290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe

LED Tischleuchte Manhattan chrom

Produktdetails:

  • klassische Architektenleuchte - ausgerüstet mit einem auswechselbaren LED Leuchtmittel
  • Befestigung durch robuste Tischklemme aus Metall
  • große Ausladung, stufenlos verstellbar
  • Leuchtenkopf ist um 360° drehbar

Technische Daten:

  • Leistung: 5 W
  • Gewichteter Energieverbrauch: 5 kWh/1000h
  • Spannung: 220 - 240 V AC, 50 Hz
  • Lichtstrom: 400 Lumen
  • Lichtausbeute: 80 Lumen / Watt
  • Farbtemperatur: 5000 Kelvin (neutralweiß)
  • max. Beleuchtungsstärke: 935 Lux (Messabstand 40 cm)
  • Farbwiedergabeindex (Ra): 83
  • Lebensdauer: 20000 Stunden
  • Ausladung: max. 600 mm
  • Höhe: max. 700 mm
  • Armlänge: 370 mm x 370 mm
  • Klemme: Spannweite 5 mm - 50 mm
  • Leuchtenkopf: Ø 166 mm / Ø 52 mm
  • Kabellänge: 170 cm
  • Nettogewicht: 880 g
  • Material: Metall
  • Lichtquelle: Energieeffizienzklasse F
  • Das Leuchtmittel kann ausgetauscht werden
  • Ersatzleuchtmittel: LED 5W, Sockel E 27
  • Garantiezeit: 24 Monate
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 34,85*
€ 46,24*
€ 5,50*
ab € 33,75*
€ 46,24*
Lager 181
30
€ 5,50*
ab € 37,17*
€ 49,48*
€ 6,95*
ab € 36,26*
€ 49,65*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,34*
€ 51,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 181
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 181
Versand: Lager 181
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 181
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.007
ab € 61,49*
Ähnlich
Hansa by styro
h5010642
ab € 22,73*
Ähnlich
Hansa by styro
h5010643
ab € 23,85*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.715
ab € 56,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.