Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Klemmleuchte Ray schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Klemmleuchte Ray schwarz
LED Klemmleuchte Ray schwarz
LED Klemmleuchte Ray schwarz
LED Klemmleuchte Ray schwarz
Energieeffizienzlabel
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-41-5011.007
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     41-5011.007
EAN/GTIN:
     7612176092340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte

LED Klemmleuchte Ray schwarz

Produktdetails:

  • Steuerung durch Fernbedienung oder am Kopf
  • Hohe Lichtqualität / Farbwiedergabe (> 90)
  • Zuschaltbare Abschaltautomatik nach 60 Sek. oder 10 Min.
  • Farbtemperatur ist dimm- und wechselbar
  • Memory-Funktion

Technische Daten:

  • Leistung: 10 W
  • Gewichteter Energieverbrauch: 10 kWh/1000h
  • Spannung: 220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
  • Lichtstrom: 600 Lumen
  • Lichtausbeute: 60 Lumen / Watt
  • Farbtemperatur: 3000 - 6000 Kelvin
  • max. Beleuchtungsstärke: 1100 Lux (Messabstand 40 cm)
  • Farbwiedergabeindex (Ra): > 90
  • Lebensdauer: 30000 Stunden
  • Ausladung: max. 600 mm
  • Höhe: max. 540 mm
  • Armlänge: 320 mm x 320 mm
  • Klemme: 58 mm x 50 mm, Spannweite 0 - 70 mm
  • Leuchtenkopf: 445 mm Länge x 30 mm Breite
  • Kabellänge: 150 cm
  • Fernbedienung: Infrarotsender, Reichtweite ca. 3,5 m; 2 x AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Nettogewicht: 0,83 kg
  • Material: ABS, Aluminium, Stahl
  • Lichtquelle: Energieeffizienzklasse F
  • Modellkennung: ray0000100007
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Garantiezeit: 24 Monate
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5010642
ab € 23,09*
Ähnlich
Hansa by styro
h5010643
ab € 23,83*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.680
ab € 33,73*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.715
ab € 56,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.