Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Architektenleuchte Manhattan chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Architektenleuchte Manhattan chrom
Architektenleuchte Manhattan chrom
Artikel-Nr.:
     467-#HANS415010680
Hersteller:
     HANSA world of office
Herst.-Nr.:
     41-5010.680
EAN/GTIN:
     7612176078290
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
  • Klassische Architektenleuchte - ausgerüstet mit einem wechselbaren LED Leuchtmittel (Sockel E27)| Befestigung durch robuste Tischklemme aus Metall
  • Große Ausladung, stufenlos verstellbar
  • Leuchtenkopf ist um 360 Grad drehbar
  • Leuchtmittel: mitgeliefertes LED-Leuchtmittel 5 Watt, Sockel E 27
  • Gewichteter Energieverbrauch: 5 kWh/1000h
  • Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Effizienzklasse F
  • Spannung: 220 -240 V
  • Lichtstrom: 400 lm
  • Farbtemperatur: 5.000 Kelvin (neutralweiß)
  • Brenndauer: 20.000 Stunden
  • Ausladung: max. 600 mm
  • Höhe: max. 700 mm
  • Armlänge: 370 x 370 mm
  • Klemme: Spannweite 5- 50 mm
  • Leuchtenkopf: 166 mm Durchmesser / 52 mm Durchmesser
  • Ein-/Ausschalter: am Leuchtenkopf| Farbe: chrom
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
240 V
Arm beweglich:
ja
Armlänge:
74 cm
Armlänge oben:
37 cm
Armlänge unten:
37 cm
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Bruttogewicht:
1.2 kg
dimmbar:
nein
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
360 °
Energieeffizienzdatenblatt:
7612176078290.pdf
Energieeffizienzklasse:
F
Energieeffizienzlabel:
7612176078290.jpg
Farbe:
chrom
Farbe des Leuchtenkopfes:
chrom
Farbname:
Chrom
Fassung:
E27
Höhe:
700 mm
Importdatum:
27.12.2021
Lampenleistung:
5 W
Lampentyp:
LED
Leuchtenkopf beweglich:
ja
Leuchtmittel austauschbar:
ja
Lichtfarbtemperatur:
5000 K
Lichtstärke:
935 (40cm) lx
Lichtstrom:
400 lm
Marke:
Hansa
Material:
Metall
Nennlebensdauer:
20000 h
Stand/Befestigung:
Tischklemme
Tischklemme:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte led 5000 k, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Lampe, LED, LED-Lampe, LED-Leuchte, LEDLampe, LEDLeuchte, Leuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 34,85*
€ 46,24*
€ 5,50*
ab € 33,75*
€ 46,24*
3 Tage
30
€ 5,50*
ab € 37,17*
€ 49,48*
€ 4,95*
ab € 38,03*
€ 51,48*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,34*
€ 51,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.007
ab € 61,49*
Ähnlich
Hansa by styro
h5010642
ab € 23,08*
Ähnlich
Hansa by styro
h5010643
ab € 23,85*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.715
ab € 56,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.