Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte Manhattan chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte Manhattan chrom
LED Tischleuchte Manhattan chrom
LED Tischleuchte Manhattan chrom
Energieeffizienzlabel
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-41-5010.680
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     41-5010.680
EAN/GTIN:
     7612176078290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe

LED Tischleuchte Manhattan chrom

Produktdetails:

  • klassische Architektenleuchte - ausgerüstet mit einem auswechselbaren LED Leuchtmittel
  • Befestigung durch robuste Tischklemme aus Metall
  • große Ausladung, stufenlos verstellbar
  • Leuchtenkopf ist um 360° drehbar

Technische Daten:

  • Leistung: 5 W
  • Gewichteter Energieverbrauch: 5 kWh/1000h
  • Spannung: 220 - 240 V AC, 50 Hz
  • Lichtstrom: 400 Lumen
  • Lichtausbeute: 80 Lumen / Watt
  • Farbtemperatur: 5000 Kelvin (neutralweiß)
  • max. Beleuchtungsstärke: 935 Lux (Messabstand 40 cm)
  • Farbwiedergabeindex (Ra): 83
  • Lebensdauer: 20000 Stunden
  • Ausladung: max. 600 mm
  • Höhe: max. 700 mm
  • Armlänge: 370 mm x 370 mm
  • Klemme: Spannweite 5 mm - 50 mm
  • Leuchtenkopf: Ø 166 mm / Ø 52 mm
  • Kabellänge: 170 cm
  • Nettogewicht: 880 g
  • Material: Metall
  • Lichtquelle: Energieeffizienzklasse F
  • Das Leuchtmittel kann ausgetauscht werden
  • Ersatzleuchtmittel: LED 5W, Sockel E 27
  • Garantiezeit: 24 Monate
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.007
ab € 63,30*
Ähnlich
Hansa by styro
h5010642
ab € 23,09*
Ähnlich
Hansa by styro
h5010643
ab € 23,83*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.715
ab € 56,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.