Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-5653912 Herst.-Nr.: 310 CDS-9 EAN/GTIN: 4007817310298 |
| | |
|
| | |
| STAEDTLER Lumocolor CD-/DVD-Marker, permanent, schwarz Gehäuse aus 97% recyceltem Plastik gemäß ISO 14021, Strichstärke: 0,4 mm, Finelinerspitze, wisch- & wasserfest, DRY SAFE, lichtbeständig, mit Clip, Schaft schwarz / Schaftende & Kappe in Strichfarbe (310 CDS-9) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Markierwachsstift, Trockenmarker, Wachsmarkierstift, staedtler lumocolor faserschreiber 0,4mm, trockenmarker lumocolor, trockenmarker, Spezialmarker, CD-/DVD-Marker |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,19* | € 1,77* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,32* | € 1,97* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,18* | € 2,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,33* | € 2,36* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,28* | € 3,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|