Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-5653214 Herst.-Nr.: 311 WP4 EAN/GTIN: 4007817307748 |
| | |
|
| | |
| STAEDTLER Lumocolor NonPermanent-Marker 311S, 4er Etui Gehäuse aus 97% recyceltem Plastik gemäß ISO 14021, Strichstärke: 0,4 mm, Finelinerspitze, wasserlöslich, sortiert in schwarz, rot, blau & grün, beinhaltet: 4 Stifte (311 WP4) nachfüllbar, in patentierter STAEDTLER Box - aufstellbar, Schaft grau / Schaftfarbe und Kappe in Strichfarbe Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Nachfülltinte, Nachfülltusche, Nachfülltinte-Permanentmarker, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, folienstifte non permanent schwarz, nachfülltinte, folienschreiber non permanent, Permanentmarker & Non-Permanentmarker, Non-Permanentmarker, Sets |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Etui | € 5,95* | ab € 3,31* | € 5,45* | | | | | | | | 1 | | pro Etui | € 6,78* | ab € 3,34* | € 5,46* | | | | | | | | 1 | | pro Etui | € 4,00* | ab € 3,34* | € 5,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Etui | € 5,49* | ab € 3,39* | € 5,55* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | pro Etui | € 5,50* | ab € 3,97* | € 7,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Etui enthält 4 Stück (ab € 0,9925* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|