Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S HDMI Kabel, A-Stecker - C-Stecker, 1,5 m (22224823)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BASIC-S HDMI Kabel, A-Stecker - C-Stecker, 1,5 m (22224823)
shiverpeaks BASIC-S HDMI Kabel, A-Stecker - C-Stecker, 1,5 m (22224823)
Artikel-Nr.:
     505-22224823
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77471-2
EAN/GTIN:
     4017538018779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,5m
shiverpeaks BASIC-S HDMI Kabel, A-Stecker - C-Stecker, 1,5 m
vergoldete Kontakte, für Full-HD Qualität (4096 x 2160
Bildpunkte), HDMI-Standard 1.4, abwärtskompatibel zu 1.3,
1.2, 1.1, Übertragung bis zu 10,2 Gbit/s, Bildauflösung:
3840 x 2160 - 24, 25, 30 Hz, 4096 x 2160 - 24 Hz
(BS77471-2)

Übertragung der Audiodaten 8PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG,
DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plugs, Ture HD, dts-HD
Farbauflösung: 30/36/48 bit

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf mini-hdmi, hdmi kabel typ-a auf typ-a 4k x 2k, HDMI: Kabel & Adapter, Kabel: HDMI - Mini HDMI
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,93*
€ 4,51*
2 Tage
268
€ 4,50*
ab € 2,93*
€ 4,51*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 2,79*
€ 5,25*
€ 3,50*
ab € 14,31*
€ 20,31*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77470-2
ab € 2,55*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77472-2
ab € 3,02*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77473-2
ab € 3,53*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS77475-2
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.