Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-18005934 Herst.-Nr.: 1600-0385 EAN/GTIN: 4013674169368 |
| | |
|
| | |
| ANSMANN Professionelle LED Stiftleuchte PL130B, schwarz inkl. 2x Micro AA Batterien, Kugelschreiberformat, SMD-LED-Technologie, Spotlight am Lampenkopf, Leuchtdauer: 7 Stunden, Lichtleistung: 130 Lumen, ABS-Kunststoff-Gehäuse, mit Clip & Magnet, Maße: (B)18 x (T)15 x (H)160 mm (1600-0385) Farbtemperatur: 6.500 K, Leuchteweite: 16 m Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diagnostik-Leuchte, Diagnostiklampe, Diagnostikleuchte, Pupillenleuchte, LED-Taschenlampe, Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, smd-led arbeitslampe, arbeitslampe led, arbeitslampe, Arbeitsstrahler & Leuchten, Handleuchten |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 5,30* | € 8,07* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,09* | € 9,21* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 6,09* | € 9,21* | | | | | 1 Tag | | | | | € 3,90* | ab € 6,87* | € 10,32* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 6,61* | € 11,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|