Ideal für Einhandbetrieb
Die kleine und handliche LED-Stiftleuchte PL130B besticht durch ihre optimalen Gehäuseproportionen. Die Lampe im Kugelschreiberformat eignet sich perfekt zum Ausleuchten von schwer zugänglichen Stellen oder engen Öffnungen. Das geringe Gewicht und kompakten Maße ermöglichen, dass die Leuchte stets im Hemd oder der Hosentasche mitgenommen werden kann.
Leistungsstarke Leuchtkraft
Durch den Einsatz der SMD-LED-Technologie erzeugt die Lampe ein intensives Licht. Die helle Hauptleuchte kommt dabei auf eine Helligkeit von 130 Lumen. Ein zusätzliches Spotlight am Lampenkopf bietet ein leistungsstarkes Präzisionslicht, mit dem Sie garantiert nichts mehr übersehen. Das Licht der LEDs hat eine Farbtemperatur von ca. 6500K, welche die Augen nicht zu sehr belastet. Das bedeutet ein angenehm natürliches, weißes Licht, das nicht ermüdet und ein entspanntes Arbeiten ermöglicht.
Optimiert für alltägliche Anwendungen
Mit bis zu 7 Stunden Leuchtdauer und Lichtstrom von bis zu 130 Lumen ist die LED-Stiftleuchte PL130B optimal geeignet für alltägliche Einsätze in der Werkstatt, Haus, Garten, Garage oder unterwegs.
ABS-Kunststoff-Gehäuse mit Clip und Magnet
Die LED-Stiftleuchte ist klein und handlich. Durch das robuste und hochwertig verarbeitete ABS-Kunststoffgehäuse (IP20) und das ansprechende und schlanke ANSMANN Design ist sie der optimale Begleiter in Arbeitsjacken oder Inspektionskoffern. Durch den Halteclip mit integriertem Magnet ist die Leuchte universell einsetzbar. Enthalten sind zwei Alkaline Micro AAA Batterien.