Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-13002692 Herst.-Nr.: 8286B001 EAN/GTIN: 4960999974491 |
| | |
|
| | |
| Canon Tinte für Canon Pixma IP2850, schwarz HC Kapazität: ca. 400 Seiten, Inhalt: 15 ml (8286B001/PG-545XL) MG2450/MG2550 Canon Pixma TS3150 PG-40BK
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 2800 Series; Pixma IP 2820; Pixma IP 2850; Pixma MG 2400 Series; Pixma MG 2440; Pixma MG 2450; Pixma MG 2455; Pixma MG 2500 Series; Pixma MG 2540; Pixma MG 2550; Pixma MG 2550 s; Pixma MG 2555; Pixma MG 2555 S; Pixma MG 2900 Series; Pixma MG 2940; Pixma MG 2950; Pixma MG 2950 S; Pixma MG 3000 Series; Pixma MG 3050; Pixma MG 3050 Series; Pixma MG 3051; Pixma MG 3052; Pixma MG 3053; Pixma MX 490 Series; Pixma MX 494; Pixma MX 495; Pixma MX 495 white; Pixma TR 4500 Series; Pixma TR 4540; Pixma TR 4541; Pixma TR 4550; Pixma TR 4551; Pixma TR 4600 Series; Pixma TR 4640; Pixma TR 4650; Pixma TR 4651; Pixma TR 4750; Pixma TS 205; Pixma TS 302; Pixma TS 304; Pixma TS 305; Pixma TS 3100 Series; Pixma TS 3150; Pixma TS 3151; Pixma TS 3152; Pixma TS 3300 Series; Pixma TS 3350; Pixma TS 3350 Series; Pixma TS 3351; Pixma TS 3352; Pixma TS 3355; Pixma TS 3400 Series; Pixma TS 3440; Pixma TS 3450; Pixma TS 3450 Series; Pixma TS 3451; Pixma TS 3452 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerkopf, Druckkopf, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, toner schwarz canon, druckerkopf canon, druckkopf, Tintenpatronen, Original, Tinten für Canon |
| | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,50* | ab € 17,15* | € 21,73* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 17,06* | € 21,77* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,50* | ab € 17,27* | € 21,84* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,26* | € 21,88* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 21,12* | € 27,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|