Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-13000885 Herst.-Nr.: 2933B001 EAN/GTIN: 4960999577470 |
| | |
|
| | |
| Canon Tinte für Canon PIXMA iP4600, CLI-521, foto schwarz Inhalt: 9 ml Canon Pixma iP4600/iP3600/MP540/MP550/MP620/MP630/MP640/ MP980/MP990/MX860/MX870/iP4700/MP560 (2933B001/CLI-521BK)
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 3600; Pixma IP 3600 Series; Pixma IP 4600; Pixma IP 4600 Series; Pixma IP 4600 X; Pixma IP 4700; Pixma MP 540; Pixma MP 550; Pixma MP 560; Pixma MP 620; Pixma MP 620 Series; Pixma MP 630; Pixma MP 640; Pixma MP 640 R; Pixma MP 640 Series; Pixma MP 980; Pixma MP 990; Pixma MX 860; Pixma MX 870; Pixma MX 870 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon schwarz, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black, Tintenpatronen, Original, Tinten für Canon |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 9,30* | € 12,96* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,15* | ab € 9,38* | € 12,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 9,54* | € 13,09* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 9,59* | € 13,24* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 11,85* | € 17,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|