| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-2936B008 Herst.-Nr.: 2936B008 EAN/GTIN: 8714574523422 |
| |
|
| | |
| Canon CLI-521Y Tintentank Gelb Weitere Informationen: | | Standardtinte: | Durch die einzigartige Druckkopftechnologie (FINE) von Canon können mit allen PIXMA Systemen Dokumente und Fotos in hervorragender Qualität und mit hoher Geschwindigkeit gedruckt werden. Originaltinten von Canon sorgen für maximale Qualität, lang anhaltende Farbstabilität und Zuverlässigkeit bei Ihrem Drucker oder Multifunktionssystem. | Eigenschaften: | Diese gelbe Tinte wird zum Druck von Dokumenten und Fotos verwendet. In Kombination mit Canon Fotopapier sind Ihre Fotos dank dem ChromaLife100+-System vor Verblassen geschützt. Mit dem 9 ml fassenden Tintentank können bis zu 530 ISO-Seiten im A4-Format gedruckt werden | Kompatibel mit: | PIXMA iP3600, iP4600, iP4600x, iP4700, MP540, MP540x, MP550, MP560, MP620, MP620B, MP630, MP640, MP980, MP990, MX860, MX870 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon gelb, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon gelb, Tintenpatrone, Tinte |
| | |
| |