| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-2934B011 Herst.-Nr.: 2934B011 EAN/GTIN: 4960999974279 |
| |
|
| | |
| Canon CLI-521 C/M/Y Drei-Farben-Multipack Weitere Informationen: | | Vorteilspackung: | Mit den original Canon Vorteilspackungen können Sie auf bequeme Weise Geld sparen. Doppel- und Dreifachpacks enthalten zwei oder drei identische Patronen, während Multipacks zwei oder mehrere verschiedene Patronen für denselben Drucker enthalten. Sie sind ideal für Benutzer, die häufig drucken, sowie für Büros mit hohem Druckaufkommen. | Eigenschaften: | Dieses Multipack enthält jeweils einen Tintentank der Farben Cyan, Magenta und Gelb. Mit diesen drei 9 ml fassenden Tintentanks sparen Sie Zeit und Geld. Das ChromaLife100+-System liefert in Kombination mit Canon Fotopapier herausragende Ergebnisse mit hoher Farbstabilität. | Enthaltene Verbrauchsmaterialien: | 1 x Tintenbehälter ( Cyan ) ¦ 1 x Tintenbehälter ( Magenta ) ¦ 1 x Tintenbehälter ( Gelb ) | Patronenmerkmale: | Canon ChromaLife100+ | Kompatibel mit: | Canon PIXMA iP3600, iP4600, iP4700, MP540, MP550, MP560, MP620, MP630, MP640, MP980, MP990, MX860, MX870 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon, Tintenpatrone, Tinte |
| | |
| |