Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-13000633 Herst.-Nr.: PG-50 EAN/GTIN: 4960999273402 |
| | |
|
| | |
| Canon Tinte für Canon Pixma IP2200, schwarz, HC Kapazität: ca. 300 Seiten, Inhalt: 22 ml (0616B001/PG-50) Pixma MP140/MP150/MP160/MP170/MP180/MP450/MP460/MX300/MX310, FAX JX200/JX500/JX210P/JX510P Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.
Kompatible Geräte: | | Canon: | Fax JX 200; Fax JX 210 P; Fax JX 500; Fax JX 510 P; Pixma IP 2200; Pixma MP 150; Pixma MP 160; Pixma MP 170; Pixma MP 180; Pixma MP 450; Pixma MP 450 Series; Pixma MP 450 X; Pixma MP 460; Pixma MX 300; Pixma MX 310 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerkopf, Druckkopf, canon druckerpatrone black, druckerkopf canon, druckkopf, Tintenpatronen, Original, Tinten für Canon |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 18,54* | € 24,48* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 18,70* | € 24,56* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 18,80* | € 24,70* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 19,46* | € 25,51* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,22* | € 27,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|