Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYCO Kreuzschlitzschraubendreher, PH 3, Molybdän/Vanadium (11650252)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEYCO Kreuzschlitzschraubendreher, PH 3, Molybdän/Vanadium (11650252)
HEYCO Kreuzschlitzschraubendreher, PH 3, Molybdän/Vanadium (11650252)
Artikel-Nr.:
     505-11650252
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     04511003080
EAN/GTIN:
     4024089165531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
HEYCO Kreuzschlitzschraubendreher, PH 3, Molybdän/Vanadium
Länge Klinge: 150 mm, Länge Gesamt: 260 mm, Gewicht: 160 g,
Molybdän-Vanadium Stahl, verchromt mit schwarzer Spitze,
mit 2K Kunststoffheft, Querbohrung / Loch im Kunststoffheft,
Klinge mit Sechskant (8/13 mm) mit Schlüsselhilfe
(04511003080)

DIN 5262/ISO 8764-2

Auslaufartikel:
Lieferung erfolgt nur, solange Lagerbestand reicht.
Eine Nachlieferung ist nicht möglich.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, phillips-schraubendreher ph 3, ph schraubendreher, Hand-Werkzeuge, Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heyco
04511000080
ab € 3,28*
Sonstiges
Heyco
04511000180
ab € 4,95*
Sonstiges
Heyco
04511000280
ab € 4,96*
Sonstiges
Heyco
04511001080
ab € 4,21*
Sonstiges
Heyco
04511002080
ab € 5,37*
Sonstiges
Heyco
04511004080
ab € 11,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.