Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYCO Kreuzschlitzschraubendreher, PH 4, Molybdän/Vanadium (11650253)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEYCO Kreuzschlitzschraubendreher, PH 4, Molybdän/Vanadium (11650253)
HEYCO Kreuzschlitzschraubendreher, PH 4, Molybdän/Vanadium (11650253)
Artikel-Nr.:
     505-11650253
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     04511004080
EAN/GTIN:
     4024089165593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
HEYCO Kreuzschlitzschraubendreher, PH 4, Molybdän/Vanadium
Länge Klinge: 200 mm, Länge Gesamt: 310 mm, Gewicht: 210 g,
Molybdän-Vanadium Stahl, verchromt mit schwarzer Spitze,
mit 2K Kunststoffheft, Querbohrung / Loch im Kunststoffheft,
Klinge mit Sechskant (10/16 mm) mit Schlüsselhilfe
(04511004080)

DIN 5262/ISO 8764-2

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, phillips-schraubendreher ph4, ph schraubendreher, Hand-Werkzeuge, Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heyco
04511000080
ab € 3,26*
Sonstiges
Heyco
04511000180
ab € 4,97*
Sonstiges
Heyco
04511000280
ab € 4,99*
Sonstiges
Heyco
04511001080
ab € 4,20*
Sonstiges
Heyco
04511002080
ab € 5,33*
Sonstiges
Heyco
04511003080
ab € 8,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.