Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYCO Kreuzschlitzschraubendreher, PH 2, Molybdän/Vanadium (11650251)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEYCO Kreuzschlitzschraubendreher, PH 2, Molybdän/Vanadium (11650251)
HEYCO Kreuzschlitzschraubendreher, PH 2, Molybdän/Vanadium (11650251)
Artikel-Nr.:
     505-11650251
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     04511002080
EAN/GTIN:
     4024089165548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
HEYCO Kreuzschlitzschraubendreher, PH 2, Molybdän/Vanadium
Länge Klinge: 100 mm, Länge Gewamt: 200 mm, Gewicht: 80 g,
Molybdän-Vanadium Stahl, verchromt mit schwarzer Spitze,
mit 2K Kunststoffheft, Querbohrung / Loch im Kunststoffheft,
DIN 5262/ISO 8764-2
(04511002080)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, phillips-schraubendreher ph2, ph schraubendreher, Hand-Werkzeuge, Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heyco
04511000080
ab € 3,26*
Sonstiges
Heyco
04511000180
ab € 4,98*
Sonstiges
Heyco
04511000280
ab € 4,94*
Sonstiges
Heyco
04511001080
ab € 4,22*
Sonstiges
Heyco
04511003080
ab € 8,83*
Sonstiges
Heyco
04511004080
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.