Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYCO Kreuzschlitzschraubendreher, PH 1, Molybdän/Vanadium (11650250)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEYCO Kreuzschlitzschraubendreher, PH 1, Molybdän/Vanadium (11650250)
HEYCO Kreuzschlitzschraubendreher, PH 1, Molybdän/Vanadium (11650250)
Artikel-Nr.:
     505-11650250
Hersteller:
     Heyco
Herst.-Nr.:
     04511001080
EAN/GTIN:
     4024089165555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
HEYCO Kreuzschlitzschraubendreher, PH 1, Molybdän/Vanadium
Länge Klinge: 75 mm, Länge Gesamt: 165 mm, Gewicht: 50 g,
Molybdän-Vanadium Stahl, verchromt mit schwarzer Spitze,
mit 2K Kunststoffheft, Querbohrung / Loch im Kunststoffheft,
DIN 5262/ISO 8764-2
(04511001080)

Auslaufartikel:
Lieferung erfolgt nur, solange Lagerbestand reicht.
Eine Nachlieferung ist nicht möglich.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, schraubendreher ph1, ph schraubendreher, Hand-Werkzeuge, Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heyco
04511000080
ab € 3,27*
Sonstiges
Heyco
04511000180
ab € 4,95*
Sonstiges
Heyco
04511000280
ab € 4,95*
Sonstiges
Heyco
04511002080
ab € 5,37*
Sonstiges
Heyco
04511003080
ab € 8,80*
Sonstiges
Heyco
04511004080
ab € 11,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.