| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11600194 Herst.-Nr.: M15350 EAN/GTIN: 4003315705420 |
| | |
|
| | |
| BRÜDER MANNESMANN Druckluft-Nagel-Pistolen-Set, im Koffer zum Anschluss an Kompressoren, Betriebsdruck: 4 - 8 bar, Luftverbrauch: 0,6 l/Schuss, verschießt Stauchkopf-Stifte von 15 - 50 mm Länge, Magazin Kapazität: 100 Nägel, Gewicht: 2.350 g, Farbe: schwarz/gelb, im Kunststoffkoffer (M15350) Inhalt: 1 x Druckluft-Nagler / 500 x Stauchkopfstifte, 30 mm / 1 x Anschluss-Stecknippel / 1 x Ölflasche / 1 x Ersatz- stößel / 1 x Dichtung / 1 x Gummi-Puffer / 2 x Stift- schlüssel Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Druckluft-Klammergerät, Druckluftklammergerät, Drucklufttacker, Klammergerät, Klammernagler, coilnagler, Hand-Werkzeuge, Druckluftwerkzeuge & Zubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 41,45* | € 57,01* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,35* | € 57,01* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 45,16* | € 59,00* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 52,94* | € 67,49* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 77,92* | € 97,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|