Übersicht | "Kartuschennagler"Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
|  |  |  |  |  |  | Bild | | | | Bestellen |  | |
|
|
€ 14,09* pro Stück |
| |
Druckluft Haften-Nagler 3GP-CNH50 (2 Angebote) Dieser vielseitige und langlebige Haftennagler wurde vorrangig für das Befestigen von Schiebe- und Festpunkthaften im Bedachungsbereich konzipiert. Der 3GP-CNH50 arbeitet mit Einzelschussauslösung ... |
|
€ 801,03* pro Stück |
| |
Druckluft-Ankernagler ST2-ANK50 (2 Angebote) Bei diesem einschlagstarken Druckluftnagler für Lochbleche, Winkelverbinder und Balkenschuhe handelt es sich um ein Spezialgerät, das mit seiner Mehrschlagtechnik exakt auf die hohen Anforderungen ... |
|
€ 306,97* pro Stück |
| |
Druckluft-Ankernagler ST2-ANK60 (2 Angebote) Einschlagstark durch Mehrschlagtechnik! Dieser optimal für sein vielseitiges Einsatzgebiet entwickelte Ankernagler verfügt über alle Eigenschaften, die zum Befestigen von jeglicher Art von Baubesch... |
|
€ 410,79* pro Stück |
| |
Druckluft-Coilnagler 3GP-CNW50 (1 Angebot) Das Profigerät 3GP-CNW50 ist für die intensive Nutzung konstruiert und wird daher häufig in der Paletten- und Kistenfertigung eingesetzt, für jegliche Art von Holzkonstruktionen, im Zaunbau und der... |
|
€ 854,04* pro Stück |
| |
Druckluft-Coilnagler 5F-CNF57 (1 Angebot) Der Druckluft-Coilnagler 5F-CNF57 ist für Palettenindustrie, Kisten, Unterkonstruktionen, Gestellbau, Dachlatten, Holzbinder, Holzrahmenbau, uvm. zu verwenden. Für Coilnägel Typ CNF von 25 - 57 mm.... |
|
€ 819,47* pro Stück |
| |
Druckluft-Coilnagler 5S-CNWS65 (1 Angebot) Das für höchste Ansprüche ausgelegte Profigerät 5S-CNWS65 verarbeitet gleich drei unterschiedliche Nageltypen, die für den Holzrahmenbau und standardmäßig auch im Verpackungsbereich für Kisten und ... |
|
€ 1.085,85* pro Stück |
| |
Druckluft-Coilnagler 6F-CNW70 (1 Angebot) Dieser kraftvolle Coilnagler ist ein Allrounder sowohl für Zimmerleute und Dachdecker als auch für Palettenbauer! Die stabile Bauweise des 6F-CNW70 mit optimaler Luftsteuerung ermöglichen eine über... |
|
€ 896,41* pro Stück |
| |
Druckluft-Coilnagler 7F-CNW90-S01 (12 Angebote) Prebena 7F-CNW90-S01 Druckluft-Coilnagler für 45 - 90 mm. Der optimal für den professionellen Einsatz ausgelegte Druckluftnagler für drahtmagazinierte Coilnägel von 45 – 90 mm Länge ist mit einer N... |
|
€ 425,92* pro Stück |
| |
|
|
€ 297,87* pro Stück |
| |
Druckluft-Coilnagler 9F-CNW100EPAL (1 Angebot) Dieser schlagkräftige Coilnagler 9F-CNW100-EPAL verarbeitet die drahtverschweißten Coilnägel CNW und CNW-EPAL in den Längen von 55 – 100 mm und ist für die Fertigung bzw. Reparatur von UIC-genormte... |
|
€ 1.258,30* pro Stück |
| |
Druckluft-Dachpappnagler 4X-CNZ45, für Nägel (5 Angebote) Dieser Dachpappnagler von PREBENA gehört zu den besten Profigeräten seiner Klasse! Der 4X-CNZ45 ist mit einem Gewicht von lediglich 2,2 kg leicht und kompakt gebaut und zur serienmäßigen Ausstattun... |
|
€ 606,27* pro Stück |
| |
Druckluft-T-Nagler 5S-T65-E (1 Angebot) Dieser robusteT-Nagler lässt sich im Einzelschuss betreiben. Serienmäßig ist der 5S-T65 mit der sicherheitsrelevanten Auslösesicherung ausgestattet und verfügt über einen effizienten Geräuschdämpfe... |
|
€ 1.088,20* pro Stück |
| |
Druckluft-Wellennagler 5C-WN15SNS, für Nägel (1 Angebot) Prebena Druckluft-Wellennagler 5C-WN15SNS ist für verdeckte Ecknagelung im Fensterbau, Befestigung von Möbelsockeln, Rahmen, stumpfe Eckverbindungen uvm. bestens geeignet. Für Wellennägel Typ WN vo... |
|
€ 1.236,40* pro Stück |
| |
Druckluft-Wellennagler 6F-WN25SNS (1 Angebot) Mit diesem Druckluftnagler lassen sich die unterschiedlichsten Eckverbindungen optimal verbinden, die speziell hierfür entwickelten Wellennägel garantieren eine sichere Verbindung, ohne zusätzliche... |
|
€ 1.702,89* pro Stück |
| |
 Weitere Informationen zum Thema Kartuschennagler | |  | Schnelle Montagearbeiten dank Druckluftnaglern
Mit einem Druckluftnagler können in kürzester Zeit größere Flächen montiert werden, wie im Pallettenbau oder beim Anbringen von Dachpappe. Sie stellen auch bei der Befestigung von Verschalungen und Holzverkleidungen eine große Zeitersparnis da. Der Nagler schießt die Nägel, Stifte oder Klammern mit hohem Druck in das Material, und das viel schneller, als es mit einem handgeführten Hammer möglich wäre.
Die häufigsten Anwendungsbereiche:
- Zimmerei
- Dachdeckerei
- Parkettverlegung
- Transportkistenbau
- Pallettenbau
- Tischlerei
Nur das passende Magazin verwenden
Die Nägel sind in einem Magazin miteinander verbunden und werden automatisch weitertransportiert. Magazinierte Nägel sind in unterschiedlichen Ausführungen und Größen erhältlich, unter anderem mit Rundkopf-, Anker-, Stauchkopf-, Dachpapp- und Wellnägeln. Selbstverständlich können die Geräte auch mit magazinierten Senkkopfnägeln befüllt werden. Dabei ist zu beachten, für welche Magazine und Nagelarten das jeweilige Gerät konzipiert ist. Eine falsche "Munition", die nicht für den entsprechenden Nagler geeignet ist, kann zu Funktionsstörungen und Unfällen führen.
Die Druckluftnagler unterscheiden sich auch in ihren Bau- und Funktionsweisen. Bei einem Coilnagler befinden sich die Nägel auf einem Gurt in der Trommel und sind meistens draht- oder kunststoffgebunden. Für Arbeiten über Kopf ist der Einsatz von Streifennaglern von Vorteil, da sie über ein geringeres Gewicht verfügen.
Die Magazine gibt es in folgenden Bindungen:
- Draht
- Papier
- Leim
- Kunststoff
Betrieben werden die Druckluftwerkzeuge meistens über einen Kompressor, der durch einen Luftschlauch mit dem Werkzeug verbunden ist. Da es nicht in jeder Situation möglich ist, den Kompressor aufzustellen, beispielsweise auf Dächern, gibt es Akku-Nagler mit Druckluftkartuschen.
Sicherheitshinweise beim Arbeiten mit Druckluftnaglern
- Aufgrund ihrer hohen Lautstärke - zum Teil werden mehr 100 dB(A) erzeugt - sollten die Arbeiter einen geeigneten Gehörschutz tragen.
- Nagler mit Dauer- oder Kontaktauslösung sind besonders gefährlich und dürfen weder auf Baustellen, wechselnden Arbeitsplätzen noch zum Schließen von Kisten benutzt werden.
- Wegen der Rückschlaggefahr ist immer darauf zu achten, seitlich vom Gerät zu stehen.
- Auch beim Auffüllen der Magazine darf der Nagler niemals auf sich selbst oder andere Personen gerichtet werden.
- Achten Sie darauf, regelmäßig eine umfassenden Funktions- und Sicherheitsprüfung durchführen.
|
|