Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann Druckluft-Tacker 8 bar inkl. Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-825416-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M15350
EAN/GTIN:
     4003315705420
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Brüder Mannesmann Druckluft-Tacker 8 bar inkl. Koffer

Druckluft-Nagler

Geeignet zum Anschluss an Kompressoren

Ideal zum schnellen und mühelosen Befestigen von Leisten, Profilbrettern, Paneelen usw. Geeignet zum Anschluss an Kompressoren.

Technische Daten:
Betriebsdruck (max.): 8 bar · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Koffer · Gewicht: 1400 g · Luftverbrauch: 0.6 l/min · Weitere technische Daten: Stauchkopfstifte-Länge: 50 mm · Luftverbrauch: 0,6 l/Schuss

Lieferumfang:
Druckluft-Nagler · 500 Stauchkopf-Stifte, 30 mm · Anschluss-Stecknippel · Ölflasche · Ersatzstößel · Ersatzdichtung · Gummi-Puffer · 2 Stiftschlüssel · Koffer.

Weitere Informationen:
Marke:
Brüder Mannesmann
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Koffer
Betriebsdruck (max.):
8 bar
Luftverbrauch:
0.6 l/min
Gewicht:
1400 g
Produkt-Art:
Druckluft-Tacker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,51*
€ 54,25*
€ 5,50*
ab € 44,61*
€ 54,26*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 50,58*
€ 60,78*
€ 3,50*
ab € 57,39*
€ 66,94*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 83,70*
€ 99,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Novus
044-0063
ab € 4,71*
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M15351
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.