Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann Druckluft-Tacker 8 bar inkl. Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brüder
Brüder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910106066
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M15350
EAN/GTIN:
     4003315705420
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Brüder Mannesmann Druckluft-Tacker 8 bar inkl. Koffer

Geeignet zum Anschluss an Kompressoren

Ideal zum schnellen und mühelosen Befestigen von Leisten, Profilbrettern, Paneelen usw. Geeignet zum Anschluss an Kompressoren.

Kategorie: Druckluft-Tacker
Besonderheiten: inkl. Koffer
Luftverbrauch: 0.6 l/min
Betriebsdruck (max.): 8 bar
Gewicht: 1400 g
Produkt-Art: Druckluft-Tacker
Hersteller-Nr.: M15350
EAN: 4003315705420
Stauchkopfstifte-Länge: 50 mm
Luftverbrauch: 0,6 l/Schuss

Lieferumfang: Druckluft-Nagler · 500 Stauchkopf-Stifte, 30 mm · Anschluss-Stecknippel · Ölflasche · Ersatzstößel · Ersatzdichtung · Gummi-Puffer · 2 Stiftschlüssel · Koffer.

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,30*
€ 52,96*
€ 5,50*
ab € 39,03*
€ 52,97*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 46,80*
€ 60,75*
€ 3,50*
ab € 52,46*
€ 66,65*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 64,56*
€ 81,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Novus
044-0063
ab € 4,05*
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M15351
ab € 9,56*
Sonstiges
Novus
105107500
ab € 5,61*
Sonstiges
Novus
105110400
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.