Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11297208 Herst.-Nr.: 800.1656 EAN/GTIN: 4016514075065 |
| | |
|
| | |
| BACHMANN IT Steckdosenleiste, 1 HE, 27-fach PDU Level IT PDU Basic (16 A / 400 V / 50 Hz), 24 x IEC320 C13 mit Verriegelung, 3 x IEC320 C19, 3 Phasen, Kabeltyp: H05VV-F-5 2,5 qmm, Stecker: CEE, Alu-Profil, Kabellänge: 3 m (800.1656) pro Phase: 8 x C13, 1 x C19, mit Haltewinkel, ohne Schalter, Maße: (B)1075 x (H)44 x (T)47 mm Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, bachmann steckdosenleiste rot, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Steckdosenleisten, IP-Steckdosenleisten |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 112,24* | € 135,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,20* | € 136,70* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 115,90* | € 138,75* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 119,93* | € 143,52* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 131,09* | € 159,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|