Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rack-Stromverteilung BLUENET 24xC13 400V M 800.1656


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 800.1656 Verlängerungskabel 27 AC-Ausgänge Drinnen Grau, Rot
Bachmann 800.1656 Verlängerungskabel 27 AC-Ausgänge Drinnen Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     262-D329A76
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.1656
EAN/GTIN:
     4016514075065
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Rack-Stromverteilung BLUENET 24xC13 400V M 800.1656
Weitere Informationen:
Anzahl der C13 Steckdosen:
24
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS1363:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
CEE 16 A
Befestigungsmaß:
1075 mm
Befestigungsmaß (standardisiert):
metrisch
Breite:
44 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge:
3 m
Länge:
1075 mm
Montagerichtung:
vertikal
Tiefe:
47 mm
Versorgungsspannung:
400 V
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 112,58*
€ 135,64*
Frei Haus
ab € 113,27*
€ 136,88*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 115,35*
€ 138,95*
€ 3,50*
ab € 118,70*
€ 143,14*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 119,71*
€ 143,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,64*
€ 161,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,13*
€ 158,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,62*
€ 150,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,96*
€ 146,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,58*
€ 133,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.