Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11296267 Herst.-Nr.: 931.031 EAN/GTIN: 4057298050954 |
| | |
|
| | |
| BACHMANN Steckdoseneinheit "TWIST", 1-fach, silber, 2,0 m ------------- Für den Markt: D / NL / A / L ---------------- 1x Schutzkontakt-Steckdose, 1x USB-Doppelcharger, Einbau- tiefe: 40 mm, mit integriertem Wasserablauf, Maße: (H)42,5 mm, Durchmesser: 115 mm, Plattenstärke: 8 mm (931.031) Abdeckscheibe aus Metall, Steckdose aus Kunststoff, Edel- stahl-Optik, Zuleitung: 2,0m H05VV-F3G1,5qm/mm, mit beigelegtem Schutzkontakt-Montagezentralstecker Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Schreibtischsteckdose, Schuko-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Einbaudose, Schutzkontaktanbausteckdose, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, mehrfachsteckdosen schwarz bachmann, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Steckdosenleisten, Tisch-Einbausteckdosen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 67,10* | € 83,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 74,00* | € 91,19* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 75,52* | € 92,61* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,15* | € 96,01* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 87,68* | € 109,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|