Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 314-262864 Herst.-Nr.: 931.031 EAN/GTIN: 4057298050954 |
| |
|
| | |
| TWIST | Edelstahl-Look | 1x Schutzkontaktsteckdosen mit Kinderschutz und 1x USB Charger, schwarz | 2,0m Leitung mit Aderendhülsen und Montagestecker | Einbaudurchmesser: 105 mm | Einbautiefe: 40 mm | IP20 staubgeschützt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Schreibtischsteckdose, Schuko-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Einbaudose, Schutzkontaktanbausteckdose, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, mehrfachsteckdosen schwarz bachmann, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 314 | | | | | | € 4,70* | ab € 67,19* | € 83,41* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,89* | € 90,75* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 75,41* | € 92,15* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,98* | € 95,38* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 82,09* | € 99,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 314 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 314 | | Versand: Lager 314 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,70* | | ab € 40,00* | € 4,70* | | ab € 750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|