Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN TWIST 1x Schutzkontakt, Aderendhülsen, USB-Charger, Schutzkontaktmontagestecker, Edelstahl, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN TWIST 1x Schutzkontakt, Aderendhülsen, USB-Charger, Schutzkontaktmontagestecker, Edelstahl, 2 m
BACHMANN TWIST 1x Schutzkontakt, Aderendhülsen, USB-Charger, Schutzkontaktmontagestecker, Edelstahl, 2 m
BACHMANN TWIST 1x Schutzkontakt, Aderendhülsen, USB-Charger, Schutzkontaktmontagestecker, Edelstahl, 2 m
BACHMANN TWIST 1x Schutzkontakt, Aderendhülsen, USB-Charger, Schutzkontaktmontagestecker, Edelstahl, 2 m
BACHMANN TWIST 1x Schutzkontakt, Aderendhülsen, USB-Charger, Schutzkontaktmontagestecker, Edelstahl, 2 m
BACHMANN TWIST 1x Schutzkontakt, Aderendhülsen, USB-Charger, Schutzkontaktmontagestecker, Edelstahl, 2 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2523
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     931.031
EAN/GTIN:
     4057298050954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

TWIST ist eine Steckdoseneinheit für Wohn- und Arbeitsumfeld wie Büro, Lounge oder Küche. Dank kompakter Bauform und geringer Einbautiefe wird sie platzsparend in Schreibtische oder Küchenarbeitsplatten integriert.

Die Stromleitung wird eng am Gehäuse geführt, so dass die Einbautiefe nur ca. 40 mm beträgt – ein Einbau über Schubladen ist damit problemlos möglich.
Durch die verschiedenen Oberflächen und Farben fügt sich TWIST sowohl in moderne als auch organisch- lebendige Form- und Farbkonzepte ein. Clever ist der Verschluss: nach Gebrauch wird die Abdeckung gedreht – die Steckdosen verschwinden darunter.

VORTEILE

  • Nur 40 mm Einbautiefe
  • Einfache und schnelle Montage
  • Nachträglicher Einbau möglich
  • KEMA-KEUR approbiert
  • Platzsparende Kabelführung

Maße (H x Ø): 42,5 x 115 mm
Einbautiefe: 40 mm
Plattenstärke: ab 8 mm
Material: Abdeckscheibe: Metall
Steckdose: Kunststoff
USB-Charger: 2x USB Typ A Buchse 5V 2,4A max

Steckdosenfarbe: schwarz
Farbe: Edelstahl
Stromeingang: 2,0 m Leitung mit Aderendhülsen und beigelegtem Montagestecker

Mit nur 40 mm Einbautiefe ist die TWIST so kompakt,
dass selbst eine Montage über Schubladen möglich ist.

Über 200 Farben und verschiedene Glanzgrade auf Anfrage möglich.

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Einbau-Anschlussfelder TWIST
Farbe:
Edelstahl
Länge:
2 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
2
Anschlussstecker:
Schutzkontakt-Montagestecker
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
90 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
42.5 mm
Gewicht:
788 g
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.828 kg
Bruttogewicht:
0,828
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 67,19*
€ 83,41*
Lager 337
Frei Haus
ab € 73,89*
€ 90,75*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,41*
€ 92,15*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 77,98*
€ 95,38*
€ 3,50*
ab € 82,09*
€ 99,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.