Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11272007 Herst.-Nr.: 1156057128 EAN/GTIN: 4007123665372 |
| | |
|
| | |
| brennenstuhl 19" Steckdosenleiste Premium-Line, 8-fach ------------ für den Markt: D / NL / A / L ----------------- 1,5 HE, Farbe: lichtgrau/schwarz, Kaltgerätestecker, Kunststoffgehäuse, Steckdosenleiste: 485 mm, Kabellänge: 3 m mit Befestigungswinkeln, 45 Grad-Anordnung, Nennstrom: 10 A (1156057128) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltgerätestecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdose 8-fach schwarz, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, 10" / 19" Einbau-Zubehör, 19" Steckdosenleisten |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 28,3793* | € 37,1593* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,19* | € 39,46* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,06* | € 40,96* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 31,96* | € 41,47* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 41,79* | € 54,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|