Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1156057128 Premium-Line 19" 8-fach Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl 1156057128 Premium-Line 19" 8-fach Steckdosenleiste
Brennenstuhl 1156057128 Premium-Line 19" 8-fach Steckdosenleiste
Brennenstuhl 1156057128 Premium-Line 19" 8-fach Steckdosenleiste
Artikel-Nr.:
     1955-39976266945
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1156057128
EAN/GTIN:
     4007123665372
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Brennenstuhl 1156057128 Premium-Line 19" 8-fach sw/ligrau 3m H05VV-F3G1,0 +C14,FB 10A/250V DE Die Premium-Line 19" Steckdosenleiste mit 8 Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung (auch für Winkelsteckerund) und einer Kabellänge von 3m eignet sich perfekt zum Einbau in 19" Netzwerk- oder Serverschränke. Die Mehrfachsteckdose ist extrem stabil, formschön und besteht aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff. Außerdem überzeugt sie durch folgende Eigenschaften: 19" breit und 1,5 HE hoch Steckdosenleiste mit erhöhtem Berührungsschutz Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,0 Nennstrom: 10 A Zusätzliche Ausstattung: Mit Kaltgerätestecker, speziell für den Einsatz mit USV Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,0 Kabellänge: 3 m Höhe: 48,20 cm Länge: 6 cm Gewicht: 0,75 kg Breite: 10 cm Farbe: lichtgrau, schwarz Anwendung: Haushalt Befestigungsart: Befestigung mit Schraube Absicherung: Sicherungsautomat Nenneingangsspannung: 230 V Steckerart: Gerader Stecker Anzahl der Steckdosen gesamt: 8 Steckdosenanordnung: 45° USB Typ-Ausgangsbuchse: Nicht zutreffend Schutzart (IP): IP20 Kabelqualität: PVC Geeignet für 19" Einbau: Geeignet für Einbaumontage:
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1156057128
Werksnummer:
1156057128
Länge netto mm:
5,00
Breite netto mm:
9,00
Höhe netto mm:
48,50
Gewicht netto Kg:
0,747000
Länge brutto mm:
5,00
Breite brutto mm:
9,00
Höhe brutto mm:
48,50
Gewicht brutto Kg:
0,750000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Steckdosenleiste
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 28,2593*
€ 36,8793*
3 Tage
7
€ 6,90*
ab € 29,30*
€ 37,92*
Lager 1955
926
€ 5,99*
ab € 31,09*
€ 40,69*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 31,80*
€ 41,15*
€ 4,99*
ab € 31,93*
€ 41,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.