Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Premium-Line 19" Steckdosenl. 8-fach mit Kalt-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     808-35677
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1156057128
EAN/GTIN:
     4007123665372
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Premium-Line 19 Zoll Steckdosenleiste für Schaltschränke 8-fach schwarz/lichtgrau 3m H05VV-F 3G1,0 19 Zoll-Format mit Kaltgerätestecker

Merkmale

  • Mehrfachsteckdose ideal geeignet zum Einbau in 19 Zoll Netzwerk- oder Serverschränke (19 Zoll breit und 1,5 HE hoch)
  • Abmessungen (HxLxB): 48,50 x 5 x 9 cm
  • Gewicht: 0,75 kg
  • Kabellänge: 3 m
  • Befestigungsart: Befestigung mit Schraube
  • Steckdosenanordnung: 45°
  • Nennstrom: 10 A
  • Zusätzliche Ausstattung: Mit Kaltgerätestecker, speziell für den Einsatz mit USV
  • Schutzart (IP): IP20
  • Steckdosenleiste mit Kinderschutz

Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 28,4493*
€ 37,0193*
2 Tage
17
€ 6,90*
ab € 30,13*
€ 39,28*
7 Tage
169
€ 5,99*
ab € 30,90*
€ 40,79*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 31,64*
€ 41,26*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 31,66*
€ 41,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.