Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11270431 Herst.-Nr.: 1156057018 EAN/GTIN: 4007123105816 |
| | |
|
| | |
| brennenstuhl 19" Steckdosenleiste Premium-Line Technik ------------- für den Markt: D / NL / A / L ---------------- 1,5 HE, 8-fach, Farbe: schwarz/lichtgrau, Energiesparprodukt Leuchtsschalter, Kunststoffgehäuse, Steckdosenleiste: 480 mm Kabellänge: 3 m, mit Befestigungswinkeln, 45 Grad-Anordnung, bis 16 A / 3.500 Watt belastbar (1156057018) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Rack Zubehör, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdose 8 fach brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, 10" / 19" Einbau-Zubehör, 19" Steckdosenleisten |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 20,1056* | € 26,3256* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,84* | € 27,52* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,73* | € 28,89* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 22,35* | € 29,26* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 28,01* | € 37,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|