Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1156057018 Steckdosenleiste 19 Zoll 8fach Grau, Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S39092
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1156057018
EAN/GTIN:
     4007123105816
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die Premium -Line 8er Mehrfach -Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe schwarz/grau und 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Außerdem überzeugt das Produkt durch folgende Eigenschaften:

- 19" breit und 1,5 HE hoch
- Zum Einbau in 19" Netzwerk - oder Serverschränke
- Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial -Kunststoff
- in 45° -Anordnung, auch für Winkelstecker
- Nennstrom 16 A
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein -/ausschaltbar
- Stecksystem DE
Features:
8er Schutzkontakt -Steckdosenleiste mit 3m Kabellänge H05VV -F 3G1,5
Steckerleiste mit beleuchtetem Sicherheitsschalter zum Einund Ausschalten (zweipolig)
Steckdosen zum Einbau in 19" Netzwerkoder Serverschränke
Stabile, schlichte Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial -Kunststoff
Weitere Informationen:
Länge:
480 mm
Farbe:
grau + schwarz
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
3.00 m
Ausführung:
Mit Schutzkontakt-Stecker und Schalter
Steckdosen:
8
Montageart:
Montagelöcher
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V/AC
Mengenangaben:
8fach
Funktionsanzeige:
optisch
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz + mit Schalter
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Grau + Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosenleiste 19 Zoll
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 20,0856*
€ 26,1756*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,75*
€ 27,36*
7 Tage
460
€ 5,99*
ab € 21,80*
€ 28,69*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 22,28*
€ 29,01*
€ 4,99*
ab € 22,30*
€ 29,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.