Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1156057018 Premium-Line 19" 8-fach Mehrfach-Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BRENNENSTUHL 1156057018 Premium-Line 19" 8-fach Mehrfach-Steckdosenleiste
BRENNENSTUHL 1156057018 Premium-Line 19" 8-fach Mehrfach-Steckdosenleiste
BRENNENSTUHL 1156057018 Premium-Line 19" 8-fach Mehrfach-Steckdosenleiste
Artikel-Nr.:
     1955-39976266934
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1156057018
EAN/GTIN:
     4007123105816
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Brennenstuhl 1156057018 Premium-Line 19" 8-fach sw/ligrau 3m H05VV-F3G1,5 mit Schalter *DE* Die Premium-Line 8er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe schwarz/grau und 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Außerdem überzeugt das Produkt durch folgende Eigenschaften: 19" breit und 1,5 HE hoch Zum Einbau in 19" Netzwerk- oder Serverschränke Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker Nennstrom 16 A Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar Stecksystem DE Technische Daten Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5 Kabellänge: 3 m Höhe: 48,20 cm Länge: 6 cm Gewicht: 0,95 kg Breite: 10 cm Farbe: lichtgrau, schwarz Anwendung: Haushalt Befestigungsart: Befestigung mit Schraube Absicherung: Nicht zutreffend Nenneingangsspannung: 230 V Steckerart: Winkelstecker Anzahl der Steckdosen gesamt: 8 Steckdosenanordnung: 45° USB Typ-Ausgangsbuchse: Nicht zutreffend Schutzart (IP): IP20 Kabelqualität: PVC Geeignet für 19" Einbau: Geeignet für Einbaumontage:
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1156057018
Werksnummer:
1156057018
Länge netto mm:
6,00
Breite netto mm:
8,00
Höhe netto mm:
48,00
Gewicht netto Kg:
0,950000
Länge brutto mm:
6,00
Breite brutto mm:
8,00
Höhe brutto mm:
48,00
Gewicht brutto Kg:
1,110000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Mehrfach-Steckdosenleiste
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 19,9456*
€ 26,1356*
€ 4,00*
ab € 20,73*
€ 27,30*
Lager 1955
570
€ 5,99*
ab € 21,81*
€ 28,61*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 22,13*
€ 28,94*
€ 4,99*
ab € 22,29*
€ 28,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.