Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING E-Auto-Ladekabel, Typ 2, 3-phasig, 11 kW, 10 m (11117748)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HARTING E-Auto-Ladekabel, Typ 2, 3-phasig, 11 kW, 10 m (11117748)
HARTING E-Auto-Ladekabel, Typ 2, 3-phasig, 11 kW, 10 m (11117748)
Artikel-Nr.:
     505-11117748
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     EVC0107
EAN/GTIN:
     4052792065190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
HARTING E-Auto-Ladekabel, Typ 2, 3-phasig, 11 kW, 10 m
Typ-2-Ladestecker - Typ-2-Ladekupplung, schwarz, 20 A,
Modellnummer: 08914090111A0, Lademodus nach Mode 3,
Steckvorrichtung nach IEC 62196-2, Schutzart: IP44 (mit
Schutzkappe) & Überfahrschutz, Kunststoffgehäuse
(EVC0107)

geeignet für Fahrzeuge von Tesla, Audi, Mercedes-Benz, BDW,
VW, Porsche, Renault, Citroen, Peugeot, Ford, Opel,
Chrysler, General Motors und weitere

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 181,08*
€ 224,72*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 187,23*
€ 231,27*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 187,64*
€ 231,27*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,27*
€ 275,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,54*
€ 267,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,23*
€ 254,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,87*
€ 244,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,64*
€ 223,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
08 91 409 0106 A0
ab € 152,90*
Sonstiges
LogiLink
EVC0100
ab € 133,54*
Sonstiges
LogiLink
EVC0101
ab € 148,36*
Sonstiges
LogiLink
EVC0102
ab € 115,82*
Sonstiges
LogiLink
EVC0103
ab € 221,29*
Sonstiges
LogiLink
EVC0105
ab € 131,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.