Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LWL Faserpigtail-Satz, LC-Simplex, OS2, 2,0 m (11117296)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink LWL Faserpigtail-Satz, LC-Simplex, OS2, 2,0 m (11117296)
LogiLink LWL Faserpigtail-Satz, LC-Simplex, OS2, 2,0 m (11117296)
Artikel-Nr.:
     505-11117296
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FL0LC02
EAN/GTIN:
     4052792019834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
LogiLink LWL Faserpigtail-Satz, LC-Simplex, OS2, 2,0 m
12 Pigtails je 0,9 mm mit LC-Steckverbinder, leicht
abziehbar bis 1 m, mit gefärbten Fasercoatings 900 my (rot,
grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis,
schwarz, orange, pink), Gehäuse: blau, LC UPC SM Stecker
(FL0LC02)

jedes Kabel ist mit einem Prüfprotokoll versehen,
Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801,
OM4 50/125 my mulitmode, LSZH

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 8,23*
€ 11,88*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 9,00*
€ 13,60*
€ 5,90*
ab € 19,35*
€ 27,03*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FL4LC02
ab € 12,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.