Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink FL0LC02 Glasfaserkabel 2 m 12x LC OM2 Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink FL0LC02 Glasfaserkabel 2 m 12x LC OM2 Mehrfarbig
LogiLink FL0LC02 Glasfaserkabel 2 m 12x LC OM2 Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE4-69729246
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FL0LC02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
LogiLink's Pigtail Sets mit einseitig montiertem Steckverbinder werden hauptsächlich eingesetzt, um ankommende mehradrige LWL-Kabel aufzuteilen und mit Steckverbindern zu bestücken. Die Sets bestehen aus 12 Kompaktadern mit losem Fasercoating, farbig codiert nach DIN VDE 0888. Die Kabel lassen sich leicht bis zu 1 m in einem Arbeitsgang abisolieren. Die LogiLink Faserpigtails sind bereits einseitig mit Steckverbindern ausgerüstet, zum Beispiel LC, SC oder ST.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Paketgewicht
400 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
2 m
Lichtleitertyp
OM2
Anschluss 1
12x LC
Produktfarbe
Mehrfarbig
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Zertifizierung
CE, DIN EN 50173-1, IEC/ISO 11801
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FL4LC02
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.