Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11116606 Herst.-Nr.: UA0336 EAN/GTIN: 4052792050417 |
| | |
|
| | |
| LogiLink USB-C - DisplayPort Anschlusskabel, 3,0 m, schwarz USB-C 3.1 Stecker - DisplayPort 1.2 Stecker, Auflösung: 4K2K, 60 Hz, Übertragungsrate: 10 GBit/Sek., doppelt geschirmt, 32 AWG, Kupferader, Stecker aus PVC, Haube vergossen (UA0336) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB-C DisplayPort Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb kabel typ-c displayport, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 3 meter, Monitorkabel, DisplayPort-Kabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 10,54* | € 15,03* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 10,93* | € 16,44* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 14,89* | € 23,48* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,61* | € 32,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|