Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB-C - DisplayPort Anschlusskabel, 3.0 m, schwarz USB-C 3.1 Stecker - DisplayPort 1.2 Stecker, Auflösung: - 1 Stück (UA0336)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink UA0336 Videokabel-Adapter 3 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
LogiLink UA0336 Videokabel-Adapter 3 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
LogiLink UA0336 Videokabel-Adapter 3 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
LogiLink UA0336 Videokabel-Adapter 3 m USB Typ-C DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-5830129
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0336
EAN/GTIN:
     4052792050417
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
USB DisplayPort Adapter
USB Anschlusskabel

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - USB-/DisplayPort-Kabel - USB-C (M) bis DisplayPort (M) - USB 3.1 / DisplayPort 1.2 - 3 m - 4K Unterstützung - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  UA0336
Modell  USB-C
EAN/UPC  4052792050417

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink USB-/DisplayPort-Kabel - 3 m
Typ  USB-/DisplayPort-Kabel
Besonderheiten  4K Unterstützung, Beidraht, maximale Auflösung 3840 x 2160 bei 60 Hz
Länge  3 m
Anschluss  24-poliger USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)  20-poliger DisplayPort - männlich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  USB-/DisplayPort-Kabel
Kabelmantelmaterial  PVC
American Wire Gauge (AWG)  32
Besonderheiten  4K Unterstützung, Beidraht, maximale Auflösung 3840 x 2160 bei 60 Hz
Länge  3 m
Farbe  Schwarz
Gewicht  111 g
  
Konnektivität  
Anschluss  24-poliger USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)  20-poliger DisplayPort - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  USB 3.1 / DisplayPort 1.2, WEEE, EN 50581:2012, RoHS 2011/65/EU, EN 61000-3-3:2013, EMC 2014/30/EU, EN 61000-3-2:2014, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55032:2015
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  24 cm
Transporttiefe  25.5 cm
Transporthöhe  1.2 cm
Transportgewicht  127 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
USB-/DisplayPort-Kabel
Kabelmantelmaterial:
PVC
American Wire Gauge (AWG):
32
Länge:
3 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
24-poliger USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende):
20-poliger DisplayPort - männlich
Transportbreite:
24 cm
Transporttiefe:
25.5 cm
Transporthöhe:
1.2 cm
Transportgewicht:
127 g
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB-C DisplayPort Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb kabel typ-c displayport, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 3 meter, displayport, logilink, usbc, schwarz, stecker, ua0336, 0336, anschlusskabel, auflösung:, stück, displayportkabel, unterstützung, auflsung, stck, untersttzung, auflösung, kabel, 3.00m, 300m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
71
€ 9,90*
ab € 10,56*
€ 15,01*
€ 5,50*
ab € 10,95*
€ 16,46*
€ 5,90*
ab € 14,97*
€ 23,87*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,51*
€ 32,39*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
UA0335
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.