Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11112208 Herst.-Nr.: CHB3103 EAN/GTIN: 4260113573020 |
| | |
|
| | |
| LogiLink HDMI Kabel High Speed, HDMI - DVI-D, 3 m Anschluss: HDMI-A 19 Pol Stecker - DVI-D 18+1 Stecker, DVI Befestigung mit Rändelschrauben, vergossene Kunststoff- hauben, vergoldete Kontakte, unterstützt Full HD, Farbe: schwarz/blau (CHB3103) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, logilink adapter dvi, adapterkabel dvi, adapterkabel dvi 3m, HDMI: Kabel & Adapter, Kabel: HDMI - DVI |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,41* | € 9,03* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,43* | € 9,06* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 7,18* | € 10,13* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 7,78* | € 10,97* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 7,18* | € 11,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|