Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11007504 Herst.-Nr.: DS-45325 EAN/GTIN: 4016032465249 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS 4K HDMI Splitter, 4-fach, mit Downscaler, schwarz unterstützt HDMI Auflösung von bis zu 4K/60Hz (4096x2160p), Datenübertragungsrate: 18 Gbps (6 Gbps / 600 MHz pro Kanal) Videoausgang: HDMI, Ein-/Ausschalter, Metall-Gehäuse inkl. Netzteil, Maße: (B)154 x (T)69 x (H)23 mm (DS-45325) Eurostecker Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 39,09* | € 50,76* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 39,12* | € 50,77* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,02* | € 53,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,05* | € 54,61* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 46,37* | € 62,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|