Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS USB 2.0 Kabel, USB-A - USB-B Stecker, 3,0 m, schwarz (11006663)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS USB 2.0 Kabel, USB-A - USB-B Stecker, 3,0 m, schwarz (11006663)
DIGITUS USB 2.0 Kabel, USB-A - USB-B Stecker, 3,0 m, schwarz (11006663)
Artikel-Nr.:
     505-11006663
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-300102-030-S
EAN/GTIN:
     4016032284796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
DIGITUS USB 2.0 Kabel, USB-A - USB-B Stecker, 3,0 m, schwarz
Übertragungsrate bis zu 480 Mbps, USB Standard: USB 2.0,
Kontaktoberfläche: vernickelt, Haube: vergossen,
Kabel / Anschlüsse: schwarz
(AK-300102-030-S)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: usb kabel a-b 3.0m usb 2.0 schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, USB 2.0 - USB-A / USB-B
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
1
€ 2,90*
ab € 0,85*
€ 1,30*
1
€ 4,50*
ab € 0,86*
€ 1,31*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,89*
€ 1,36*
1
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,36*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 1,05*
€ 2,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.