Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-47-6195 Herst.-Nr.: AK-300102-030-S EAN/GTIN: 4016032284796 |
| |
|
| | |
| Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit B Buchse, z. B. externe Festplattengehäuse, Scanner oder Drucker) an den USB Host (z. B. PC, Notebook oder USB Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed). Highlights - Zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB Geräte mit dem PC
- Übertragungsrate bis zu 480 Mbit/s
- Anschluss 1: USB A, Stecker
- Anschluss 2: USB B, Stecker
- Länge: 3 m
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 62 g | Höhe: | 2.5 cm | Länge: | 13 cm | Breite: | 24 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,85* | € 1,30* | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 0,86* | € 1,31* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,89* | € 1,36* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,36* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,94* | € 1,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|