Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4016032284796 Herst.-Nr.: AK-300102-030-S EAN/GTIN: 4016032284796 |
| |
|
| | |
| USB Anschlusskabel, Typ A - B St/St, 3.0m, USB 2.0 geeignet, swErmöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB Geräte mit dem PC. Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit B Buchse, z. B. externe Festplattengehäuse, Scanner oder Drucker) an den USB Host (z. B. PC, Notebook oder USB Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed). Technische Details- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Farbe Kabel: schwarz
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Haube: vergossen
- Sortiment: USB Kabel
- Länge: 3 m
- Anschluss 1: USB A, Stecker
- Anschluss 2: USB B, Stecker
- USB Standard: USB 2.0
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb kabel a-b 3.0m usb 2.0 schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, AK-300102-030-S, AK300102030S, Konfektionierte Fernmeldeleitung, ADO-Anschlusskabel, ADO-Anschlussleitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Anschlussschnur, FAX-Anschlusskabel, FAX-Anschlussleitung, Modem-Anschlusskabel, Modem-Anschlussleitung, RJ-Anschlusskabel, RJ-Anschlussleitung |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,85* | € 1,30* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 0,86* | € 1,31* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,89* | € 1,36* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,36* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,94* | € 1,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|