Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 42 HE, lichtgrau (11005602)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 42 HE, lichtgrau (11005602)
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 42 HE, lichtgrau (11005602)
Artikel-Nr.:
     505-11005602
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 42U-8/8-1
EAN/GTIN:
     4016032334217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 42 HE, lichtgrau
(RAL7035), 1,5 mm Stahlblech, Stahlfronttür mit Sicherheits-
glas und Schwenkhebelgriff abschließbar, Schutzart IP40,
Belastbarkeit: 600 kg, Türanschlag einfach wechselbar,
Maße: (B)800 x (T)800 x (H)2.053 mm
(DN-19 42U-8/8-1)

Schrank wird komplett vormontiert geliefert

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, digitus 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, Netzwerkschränke, Netzwerkschränke - 42 HE
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 651,68*
€ 715,98*
Frei Haus
ab € 676,31*
€ 746,45*
€ 65,00*
ab € 689,73*
€ 756,13*
€ 1,93*
ab € 688,71*
€ 756,81*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 770,90*
€ 853,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,41*
€ 1.015,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,77*
€ 1.006,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 843,57*
€ 1.003,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 841,37*
€ 1.001,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,63*
€ 974,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 816,48*
€ 971,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,81*
€ 949,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,90*
€ 917,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97650
ab € 2,79*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 31,72*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-800
ab € 38,54*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,91*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,52*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,09*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,81*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 128,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 80,97*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,34*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97646
ab € 16,74*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.