Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 22 HE, lichtgrau (11005597)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 22 HE, lichtgrau (11005597)
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 22 HE, lichtgrau (11005597)
Artikel-Nr.:
     505-11005597
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 22U-8/8-1
EAN/GTIN:
     4016032331124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 22 HE, lichtgrau
(RAL7035), 1,5 mm Stahlblech, Stahlfronttür mit Sicherheits-
glas und Schwenkhebelgriff abschließbar, Schutzart IP40,
Belastbarkeit: 600 kg, Türanschlag einfach wechselbar,
Maße: (B)800 x (T)800 x (H)1.164 mm
(DN-19 22U-8/8-1)

Schrank wird komplett vormontiert geliefert

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, digitus netzwerkschrank, 19 zoll schrank, Netzwerkschränke, Netzwerkschränke - 22 HE
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 473,24*
€ 523,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 476,57*
€ 526,92*
€ 4,50*
ab € 478,66*
€ 526,92*
€ 65,00*
ab € 483,82*
€ 533,99*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 543,83*
€ 602,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,95*
€ 717,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,84*
€ 706,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 592,73*
€ 705,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 591,63*
€ 704,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,29*
€ 690,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 578,13*
€ 687,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,36*
€ 678,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,83*
€ 647,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-800
ab € 36,59*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 29,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,86*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,49*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,56*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,07*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,82*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 126,05*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 87,51*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97646
ab € 16,42*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,35*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,14*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 10,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.