Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 42 HE, lichtgrau (11005595)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 42 HE, lichtgrau (11005595)
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 42 HE, lichtgrau (11005595)
Artikel-Nr.:
     505-11005595
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 42U6/10-1
EAN/GTIN:
     4016032332381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
DIGITUS 19" Netzwerkschrank Unique Serie, 42 HE, lichtgrau
(RAL7035), 1,5 mm Stahlblech, Stahlfronttür mit Sicherheits-
glas und Schwenkhebelgriff abschließbar, Schutzart IP40,
Belastbarkeit: 600 kg, Türanschlag einfach wechselbar,
Maße: (B)600 x (T)1.000 x (H)2.053 mm
(DN-19 42U-6/10-1)

Schrank wird komplett vormontiert geliefert

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, digitus 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, Netzwerkschränke, Netzwerkschränke - 42 HE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 716,89*
€ 785,05*
€ 65,00*
ab € 725,16*
€ 795,15*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 730,66*
€ 799,81*
Frei Haus
ab € 733,46*
€ 803,67*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 808,52*
€ 897,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,93*
€ 1.068,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 889,71*
€ 1.058,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 887,51*
€ 1.056,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 885,30*
€ 1.053,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 858,68*
€ 1.021,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 856,54*
€ 1.019,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,30*
€ 1.002,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,52*
€ 962,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-1000
ab € 94,37*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 31,72*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,91*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,52*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,81*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,09*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 C-1000
ab € 8,43*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 80,97*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 128,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97648
ab € 19,38*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,34*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-1000
ab € 20,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.